ベッド すのこベッド スタンダードタイプ 【約3分で組立完了】 工具不要 & ネジ 無し シングル 耐荷重 200kg

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 13816236 品番 MB-5155SNA
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

工具不要&面倒な組立て不要!で一人暮らしの新生活にもピッタリな「すのこベッド」コンパクトな梱包なので引っ越しの時にも搬入がらくらく!ワンルーム、賃貸住宅、ひとり暮らしにオススメです。シンプルなデザインながらベッド下収納もできるスペースも確保。天然木を贅沢に使用しており、木の温かみや自然の香りも楽しめます。枕が落ちないヘッドボードつき。カラーは透ける木目がおしゃれな北欧風のウォッシュホワイト、プレーンナチュラル、ライトブラウンの3色から選べます。

用途ベッド , ベッドフレームとして。 材質主材:パイン プレーンナチュラル サイズシングル タイプ組立式 種類すのこベッド 寸法(幅W×長さL)(cm)床面:97×198 外寸(cm)(約)幅99.5×奥行204×高さ60×床面高36

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,981 / 税込 ¥2,179
沖縄地方数量1につき ¥4,801 / 税込 ¥5,281
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする