ベッド すのこベッド コンセント付き 敷き布団 OK 高さ調整 3段階 フレームのみ 天然木

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 13816340 品番 MB-5108S-WS
販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

天然木パイン材を贅沢に使用したすのこベッド。シンプルながら機能性が高く、耐荷重200kgと頑丈なので、子供から大人まで安心して使えます。高さが3段階調節できるので、収納力もバッチリ。2口コンセントが備わった宮棚付きで、スマートフォンの充電やちょっとした小物置きに使えます。敷き布団もOKなのでお手持ちの布団に合わせてお使いいただけます。コンパクトサイズなので一人暮らしはもちろんワンルームや子供部屋など狭い部屋でもかさばりません。2台並べるとキングサイズとしても使うことができるので、親子や夫婦、兄妹での使用におすすめ。透ける木目がおしゃれな北欧風のウォッシュホワイト、プレーンナチュラル、ライトブラウンの3色から選べます。

用途ベッド , ベッドフレームとして。 材質天然木(パイン) ホワイトウォッシュ サイズシングル タイプ組立式 種類すのこベッド 口数2 寸法(幅W×長さL)(cm)床面:97×197 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)約98×208×67(床面39/34/29)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,481 / 税込 ¥1,629
沖縄地方数量1につき ¥3,856 / 税込 ¥4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする