曜日別特売
RSR-1702BR-2S フラット 扉 シューズラック 2点 セット 幅 60 cm 大容量 萩原 13816410

 

RSR-1702BR-2S フラット 扉 シューズラック 2点 セット 幅 60 cm 大容量 萩原 13816410
RSR-1702BR-2S フラット 扉 シューズラック 2点 セット 幅 60 cm 大容量 萩原 13816410
RSR-1702BR-2S フラット 扉 シューズラック 2点 セット 幅 60 cm 大容量 萩原 13816410
RSR-1702BR-2S フラット 扉 シューズラック 2点 セット 幅 60 cm 大容量 萩原 13816410
RSR-1702BR-2S フラット 扉 シューズラック 2点 セット 幅 60 cm 大容量 萩原 13816410
RSR-1702BR-2S フラット 扉 シューズラック 2点 セット 幅 60 cm 大容量 萩原 13816410
RSR-1702BR-2S フラット 扉 シューズラック 2点 セット 幅 60 cm 大容量 萩原 13816410
RSR-1702BR-2S フラット 扉 シューズラック 2点 セット 幅 60 cm 大容量 萩原 13816410
RSR-1702BR-2S フラット 扉 シューズラック 2点 セット 幅 60 cm 大容量 萩原 13816410
RSR-1702BR-2S フラット 扉 シューズラック 2点 セット 幅 60 cm 大容量 萩原 13816410
RSR-1702BR-2S フラット 扉 シューズラック 2点 セット 幅 60 cm 大容量 萩原 13816410
RSR-1702BR-2S フラット 扉 シューズラック 2点 セット 幅 60 cm 大容量 萩原 13816410
RSR-1702BR-2S フラット 扉 シューズラック 2点 セット 幅 60 cm 大容量 萩原 13816410
RSR-1702BR-2S フラット 扉 シューズラック 2点 セット 幅 60 cm 大容量 萩原 13816410
RSR-1702BR-2S フラット 扉 シューズラック 2点 セット 幅 60 cm 大容量 萩原 13816410
RSR-1702BR-2S フラット 扉 シューズラック 2点 セット 幅 60 cm 大容量 萩原 13816410
RSR-1702BR-2S フラット 扉 シューズラック 2点 セット 幅 60 cm 大容量 萩原 13816410
RSR-1702BR-2S フラット 扉 シューズラック 2点 セット 幅 60 cm 大容量 萩原 13816410
RSR-1702BR-2S フラット 扉 シューズラック 2点 セット 幅 60 cm 大容量 萩原 13816410

フラット 扉 シューズラック 2点 セット 幅 60 cm 大容量

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ブラウン
内容量1セット注文コード13816410品番RSR-1702BR-2S
販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

オシャレで大容量なシューズラック。最大約42足収納可能なので散らかりがちな玄関もスッキリ間違いなし。高さ調節棚板も付いているのでロングブーツなどの背の高い靴も収納可能。室内でも馴染むデザインなので、リビングに置いて小物や本も収納できます。カラーは雰囲気に合わせて選べるブラウン、ナチュラル、ホワイトの3色展開です。

用途収納家具 , 玄関収納 , シューズラックとして。材質主材:プリント紙化粧パーティクルボードブラウンタイプ組立式棚板数(枚)棚板(1台):6外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)60×37×95 (1台)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,962/税込3,258
沖縄地方数量1につき7,712/税込8,483
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする