伸縮自在 突っ張り式 ハンガーラック 幅 158 〜 198 cm 天井 突っ張り 棚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 13816568 品番 KTR-3141NW
販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

突っ張り式で縦横伸縮可能なハンガーラック。ブラウスやコート、スカートなどをまるでアパレルショップのディスプレイのように収納できます。幅は最大198cmまで広がるので、私服はもちろん、学校の制服や仕事服など幅広い衣服収納に。S字フック5個付きなので、バッグや帽子など衣服以外も吊るせます。木目調のおしゃれな棚板には畳んだ洋服や、小物収納の置き場所にも。幅も高さも伸縮可能なので、お部屋に合わせてレイアウトOK。お部屋のコーナースペースに設置することもできます。複数使いでウォークインクローゼット風にすることもできて、服を飾るのが楽しくなるようなハンガーラックです。

用途収納家具 , クローゼット・ワードローブとして。 材質フレーム:スチール、棚板:プリント紙化粧繊維 ナチュラル/ホワイト 備考〇組立式 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)158〜198×24×187〜264

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,481 / 税込 ¥1,629
沖縄地方数量1につき ¥3,856 / 税込 ¥4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする