萩原
萩原の デスク・テーブル
萩原の ワークデスク・簡易テーブル
萩原の サイドテーブル・ミニテーブル
サイドテーブル 丸型 2段 ナイトテーブル ソファテーブル おしゃれ 幅 43 cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台(1台)
注文コード
13816611
品番
LST-4663WH
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
便利な棚板もついた丸型サイドテーブル。お部屋の雰囲気に合わせた4色展開。
組立式
アジャスター付
用途
テーブル , サイドテーブル・ナイトテーブルとして。
仕様
組立式●アジャスター付
材質
フレーム:スチール、天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル)
色
ホワイト
幅(cm)
43
高さ(cm)
54
奥行き(cm)
44
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,209
/
税込
¥
1,330
沖縄地方
数量1につき
¥
2,627
/
税込
¥
2,890
離島
数量1以上のご注文
お送りできません