ソファー 2人掛け 幅 125 cm コンパクト 姫系 小さめ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 13816620 品番 エメル2P-GY
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

大人可愛いカラーにコロンとしたモダンなフォルムがおしゃれな二人掛けソファ。 可愛さとシックが両立したデザインは大人女子のインテリアにピッタリ。 ワンルームなどの狭いお部屋や一人暮らしの部屋にはもちろん、子供部屋やリビング、ダイニング、寝室など、ちょっとしたスペースに置いていただけるコンパクトな2Pサイズ。 脚を取り外してロースタイルとしても使用いただけるので、お部屋の雰囲気に合わせてスタイルを変えることができます。 カラーはピンク、ピンクベージュ、グレー、アイボリーの4色の中から選べます。

用途ソファ・ソファベッド , ソファとして。 材質主材:天然木、張地:ポリエステル グレー タイプ組立式 外寸(cm)(約)幅125×奥行68×高さ73/60×座面高42/29

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥9,796 / 税込 ¥10,776
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする