大容量 引き出し 付き シングルベッド すのこベッド 棚 宮棚付き コンセント付き 天然木

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 13816726 品番 MB-5039S-LBR
販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

カントリー調デザインと天然木の素朴さがゆとりのある暮らしを演出してくれる『すのこベッド(引き出し付き)』。★天然木の質感を楽しめるナチュラル、アンティークホワイト、ブラウンの3色から選べます。★引出しは大容量で収納ケース何個分もの収納が可能でまるでチェストベッド。★床板は「すのこ」を採用!湿気を逃がして年中ずっと快適★スマートフォンの充電や小物も置ける、便利な棚コンセント付き★桟木の多い頑丈タイプのすのこで強度も安心★新生活のひとり暮らしやワンルームなどの狭い部屋、子供部屋にもオススメ

用途ベッド , ベッドフレームとして。 仕様●2口コンセント付 材質主材:天然木(パイン材) ライトブラウン サイズシングル タイプ組立式 種類すのこベッド 寸法(幅W×長さL)(cm)床面:97×197 外寸(cm)(約)幅101×奥行210×高さ78×床面高34

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,215 / 税込 ¥3,537
沖縄地方数量1につき ¥8,132 / 税込 ¥8,945
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする