ベッド すのこベッド スタンダード 頑丈 タイプ 【 約3分で組立完了 】 工具不要 & ネジ 無し シングル 耐荷重 350kg

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 13816821 品番 MB-5151SLBR
販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

工具不要&面倒な組立て不要!で一人暮らしの新生活にもピッタリな「すのこベッド」コンパクトな梱包なので引っ越しの時にも搬入がらくらく!ワンルーム、賃貸住宅、ひとり暮らしにオススメです。シンプルなデザインながらベッド下収納もできるスペースも確保。天然木を贅沢に使用しており、木の温かみや自然の香りも楽しめます。便利な宮棚と2口コンセント付き。耐荷重も350kgと頑丈なので安全です。カラーは透ける木目がおしゃれな北欧風のウォッシュホワイト、プレーンナチュラル、ライトブラウンの3色から選べます。

用途ベッド , ベッドフレームとして。 仕様●2口コンセント付 材質主材:天然木(パイン材) ライトブラウン サイズシングル タイプ組立式 種類すのこベッド 寸法(幅W×長さL)(cm)床面:97×198 外寸(cm)(約)幅100×奥行207.5×高さ65×床面高36

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,462 / 税込 ¥3,808
沖縄地方数量1につき ¥8,657 / 税込 ¥9,523
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする