ベッド すのこベッド ヘッドレス フロアベッド 頑丈タイプ 【 約3分で組立完了 】 工具不要 & ネジ 無し セミダブル 耐荷重 350kg

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 13816918 品番 MB-5145SDNA
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

工具不要&面倒な組立て不要!セミダブルサイズの「すのこベッド」コンパクトな梱包なので引っ越しの時にも搬入がらくらく!ワンルーム、賃貸住宅にもオススメです。ヘッドレスなのでお部屋に圧迫感を与えず広く見せてくれます。ベッド下収納もできるスペースも確保。角は丸く加工されているので安全です。シンプルなデザインながらベッド下収納もできるスペースも確保。天然木を贅沢に使用しており、木の温かみや自然の香りも楽しめます。耐荷重も350kgと頑丈なので安全です。カラーは透ける木目がおしゃれな北欧風のウォッシュホワイト、プレーンナチュラル、ライトブラウンの3色から選べます。

用途ベッド , ベッドフレームとして。 材質主材:天然木(パイン材) プレーンナチュラル サイズセミダブル タイプ組立式 種類すのこベッド 外寸(cm)(約)幅122.5×奥行198×高さ36.5×床面高36

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,715 / 税込 ¥4,087
沖縄地方数量1につき ¥9,077 / 税込 ¥9,985
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする