ベッド すのこベッド ヘッドレス フロアベッド 頑丈タイプ シングル 耐荷重 350kg

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 13816936 品番 WB-7800S-AB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ヘッドボードのないシンプルなローベッド。低めのベッドはお部屋に洗練された印象で、モダンな雰囲気のインテリアにも合わせやすく、また圧迫感を与えないので、ワンルームやひとり暮らしの家にも置きやすいです。転倒リスクも少なく子供部屋でも安心してお使いいただけます。安全も考慮して耐荷重は350kg。700kgの荷重検査にも合格しています。また身体に優しい低ホルムアルデヒド製品で、最高ランクのフォースターを取得済み。カラーは全部で4種類。北欧インテリアや韓国インテリアなどナチュラルな系統に合う「ホワイトウォッシュ」「ナチュラル」と、モノトーンインテリア、アンティークインテリアなどモダンで都会的な系統に合う「アンティークブラウン」「ブラック」です。

用途ベッド , ベッドフレームとして。 材質主材:プリント化粧パーティクルボード・合板(LVL)、脚:ラバーウッド アンティークブラウン サイズシングル タイプ組立式 種類すのこベッド 寸法(幅W×長さL)(cm)床面:93.5×199 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)98×201×23.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,481 / 税込 ¥1,629
沖縄地方数量1につき ¥3,856 / 税込 ¥4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする