3WAY ベンチ 選べる 幅 60 cm / 90 cm 収納ベンチ 玄関収納

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 13816997 品番 RBC-1135WS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

ベンチ・収納・デスクとして使える3WAYベンチキャスターがついているので小さなお子様もスムーズに出し入れが可能。収納するものに合わせて仕切り板もご活用いただけます。玄関に置けば脱ぎ履きがラクにできて、玄関小物・屋外グッズ・防災グッズもまとめて収納。カラーは「ダークブラウン」「ナチュラル」「ホワイトウォッシュ」の3色展開。

用途収納家具 , 収納ベンチとして。 材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード 幅(mm)600 ホワイトウォッシュ 高さ(mm)350 タイプ組立式 奥行(mm)400 キャスターあり 座高(mm)350

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,209 / 税込 ¥1,330
沖縄地方数量1につき ¥2,627 / 税込 ¥2,890
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする