3WAY ベンチ 選べる 幅 60 cm / 90 cm 収納ベンチ 玄関収納

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 13817006 品番 RBC-1136BR
販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ベンチ・収納・デスクとして使える3WAYベンチキャスターがついているので小さなお子様もスムーズに出し入れが可能。収納するものに合わせて仕切り板もご活用いただけます。玄関に置けば脱ぎ履きがラクにできて、玄関小物・屋外グッズ・防災グッズもまとめて収納。カラーは「ダークブラウン」「ナチュラル」「ホワイトウォッシュ」の3色展開。

用途収納家具 , 収納ベンチとして。 材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード 幅(mm)900 ダークブラウン 高さ(mm)350 タイプ組立式 奥行(mm)400 キャスターあり 座高(mm)350

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,481 / 税込 ¥1,629
沖縄地方数量1につき ¥3,856 / 税込 ¥4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする