天然木 ダイニングチェア 2脚 セット 座面高 43cm モダン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2台) 注文コード 13817137 品番 VC-7593NA
販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

木の温かみを実感できる、天然木「ラバーウッド」を使用したダイニングチェア2脚SET。美しい木目となめらかな手触りが特徴です。完成品なので届いてすぐ使えます。

用途イス・チェア , ダイニングチェアとして。 材質主材:天然木(ラバーウッド)、張地:(DBR・NA)合成皮革 (BB・NT)ポリエステル ナチュラル/PVCレザー タイプ完成品 外寸(cm)(約)幅42×奥行51.5×高さ81×座面高43

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,981 / 税込 ¥2,179
沖縄地方数量1につき ¥4,801 / 税込 ¥5,281
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする