チェスト サイドボード 幅 40 cm 収納 引き出し 3段 おしゃれ 木製 大容量 シンプル

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 13817180 品番 RCC-1551WS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

深型でたっぷり入る収納力をもったチェストが新登場!幅40cmでスリムながらも厚手の衣類から小物まで入る3杯の引き出しと、ディスプレイもできる天板があり収納力に満足すること間違いなしです。引き出しにスライドレールが付いており、本体にはキャスターが付いているので移動も収納も楽々できます。置く場所を選ばないシンプルなデザインで、カラーはホワイト、ナチュラル、ブラウンの3色展開でどのお部屋でも馴染みます。

用途収納家具 , タンス・チェストとして。 仕様組立式 材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード ホワイト 幅(cm)40 キャスターあり 高さ(cm)67 棚段数(段)3 奥行き(cm)40

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,209 / 税込 ¥1,330
沖縄地方数量1につき ¥2,627 / 税込 ¥2,890
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする