チェスト サイドボード 幅 80 cm 収納 扉付き 引き出し 3段 おしゃれ 木製 大容量 シンプル

(1件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 13817207 品番 RCC-1552WS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

深型でたっぷり入る収納力をもったチェストが新登場!幅80cmで厚手の衣類から小物まで入る3杯の引き出しと、本や日用品も入る収納棚があり収納力に満足すること間違いなしです。引き出しにスライドレールが付いており、本体にはキャスターが付いているので移動も収納も楽々できます。置く場所を選ばないシンプルなデザインで、カラーはホワイト、ナチュラル、ブラウンの3色展開でどのお部屋でも馴染みます。

用途収納家具 , タンス・チェストとして。 仕様組立式 材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード ホワイト 幅(cm)80 キャスターあり 高さ(cm)67 棚段数(段)3 奥行き(cm)40

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,481 / 税込 ¥1,629
沖縄地方数量1につき ¥3,856 / 税込 ¥4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-11
用途:
ベッドサイド

引き出しのつけ方が難しかった。もっと、わかりやすい記号や図をお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする