木目調 ロングデスク + デスク + チェア 3点セット L字デスク パソコンデスク

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 13817451 品番 LDC-4697BR-TS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月8日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

デザイン性の高い木目調家具シリーズロングデスク&デスク&チェアの3点SETで、それぞれ独立しているので自由にレイアウトが可能。作業が捗るL字型デスクとして使うことで、PCや資料からデスクライトまで置いたとしても天板は広々快適。ミシンを置いたり、ドレッサー代わりとしても活躍します。天板には2口コンセント付きなので、スマートフォンの充電をしながら、パソコンやデスクライトを同時に使用可能。カラーは洗練された落ち着きのあるの2色展開で、大人可愛いお部屋からモダンなお部屋にも合わせることができます。

用途デスク , ユニットデスクとして。 仕様●組立式●2口コンセント×2付 材質フレーム:スチール、天板・座面:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル) ブラウン 外寸(cm)デスク:<大>(約)幅100×奥行45×高さ72 <小>(約)幅80×奥行45×高さ72、チェア:(約)幅38.5×奥行45×高さ79.5×座面高42

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,962 / 税込 ¥3,258
沖縄地方数量1につき ¥7,712 / 税込 ¥8,483
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする