突っ張り 棚 選べるサイズ 幅40 / 幅60 / 幅80 cm 天井 つっぱり 収納 ラック パーテーション スリム

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 13817505 品番 KTR-3146BB
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

リビングやダイニング、玄関やキッチン、クローク、WIC、脱衣所やランドリールーム、洗面所、トイレなど、お部屋のいろいろな場所に設置できる突っ張り式ラック。天井と床があれば設置できるので、窓の前など収納を置きにくい場所も活用することができます。壁に穴を空ける必要が無いので、マンションやアパートなどの賃貸でも設置が可能。パーテーションや間仕切りとしても活躍します。カラーは木目調ナチュラル・木目調ブラウン・ホワイト・石目調グレー・木目調ブラックの5色から選べます。

用途収納家具 , 本棚・ラック・カラーボックス , ウォールシェルフとして。 材質フレーム:スチール、棚板:プリント紙化粧繊維板、【ホワイト/ホワイトのみ】メラミン樹脂化粧繊維板 ブラウン/ブラック 備考〇組立式〇棚板2枚〇フック7ケ付 寸法(cm)(約)幅40×奥行21.5×高さ200〜265

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,481 / 税込 ¥1,629
沖縄地方数量1につき ¥3,856 / 税込 ¥4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする