萩原
萩原の 日用雑貨
萩原の つっぱり棒・つっぱり棚
突っ張り ラック 追加棚板 2枚セット 幅40 / 幅60 / 幅80 cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1台(1台)
注文コード
13817688
品番
KTR-3142-T40BK
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
棚板&フックがひとつになったお得な2枚セット。( 突っ張り 棚 選べるサイズ 幅40 / 幅60 / 幅80 cm 専用 )
用途
収納家具 , 本棚・ラック・カラーボックス , ウォールシェルフとして。
材質
フレーム:スチール、棚板:プリント紙化粧繊維板、【ホワイト/ホワイトのみ】メラミン樹脂化粧繊維板
色
ブラック/ブラック
備考
〇組立式〇棚板2枚入り〇対応商品:KTR-3146/KTR-3147/KTR-3148
寸法(cm)
(約)幅40×奥行17.5×高さ15
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,114
/
税込
¥
1,225
沖縄地方
数量1につき
¥
1,576
/
税込
¥
1,734
離島
数量1以上のご注文
お送りできません