突っ張り ラック 追加棚板 2枚セット 幅40 / 幅60 / 幅80 cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 13817749 品番 KTR-3142-T60MGY
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,598円となります。
販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

棚板&フックがひとつになったお得な2枚セット。( 突っ張り 棚 選べるサイズ 幅40 / 幅60 / 幅80 cm 専用 )

用途収納家具 , 本棚・ラック・カラーボックス , ウォールシェルフとして。 材質フレーム:スチール、棚板:プリント紙化粧繊維板、【ホワイト/ホワイトのみ】メラミン樹脂化粧繊維板 グレー/ブラック 備考〇組立式〇棚板2枚入り〇対応商品:KTR-3146/KTR-3147/KTR-3148 寸法(cm)(約)幅60×奥行17.5×高さ15

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,156 / 税込 ¥1,272
沖縄地方数量1につき ¥2,101 / 税込 ¥2,311
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする