設置スペースや用途に合わせて、シリーズで組み合わせることができるキッチンラックシリーズこちらはスライド棚タイプと拡張テーブルの2点セットです。拡張テーブルを合わせることで、収納だけでなくちょっとした作業空間をつくることができます。伸縮式なので、お部屋のスペースに合わせて設置できるところも嬉しいポイント。天板にはケトルやコーヒーメーカーなどの家電置き場に。スライド棚には炊飯器など蒸気の出る家電収納に最適です。スライド棚の奥には便利な2口コンセント付き。また食器やお鍋など調理器具は扉収納の中へ収めることができます。カラーはシンプルなホワイトと木目調がおしゃれなナチュラルの2色から選べます。