曜日別特売
RT-1096DBR 簡易デスク パソコンデスク スリム 省スペース 選べるサイズ 幅70 / 幅90 / 幅120 cm 萩原 13818038

 

RT-1096DBR 簡易デスク パソコンデスク スリム 省スペース 選べるサイズ 幅70 / 幅90 / 幅120 cm 萩原 13818038
RT-1096DBR 簡易デスク パソコンデスク スリム 省スペース 選べるサイズ 幅70 / 幅90 / 幅120 cm 萩原 13818038
RT-1096DBR 簡易デスク パソコンデスク スリム 省スペース 選べるサイズ 幅70 / 幅90 / 幅120 cm 萩原 13818038
RT-1096DBR 簡易デスク パソコンデスク スリム 省スペース 選べるサイズ 幅70 / 幅90 / 幅120 cm 萩原 13818038
RT-1096DBR 簡易デスク パソコンデスク スリム 省スペース 選べるサイズ 幅70 / 幅90 / 幅120 cm 萩原 13818038
RT-1096DBR 簡易デスク パソコンデスク スリム 省スペース 選べるサイズ 幅70 / 幅90 / 幅120 cm 萩原 13818038
RT-1096DBR 簡易デスク パソコンデスク スリム 省スペース 選べるサイズ 幅70 / 幅90 / 幅120 cm 萩原 13818038
RT-1096DBR 簡易デスク パソコンデスク スリム 省スペース 選べるサイズ 幅70 / 幅90 / 幅120 cm 萩原 13818038
RT-1096DBR 簡易デスク パソコンデスク スリム 省スペース 選べるサイズ 幅70 / 幅90 / 幅120 cm 萩原 13818038
RT-1096DBR 簡易デスク パソコンデスク スリム 省スペース 選べるサイズ 幅70 / 幅90 / 幅120 cm 萩原 13818038
RT-1096DBR 簡易デスク パソコンデスク スリム 省スペース 選べるサイズ 幅70 / 幅90 / 幅120 cm 萩原 13818038
RT-1096DBR 簡易デスク パソコンデスク スリム 省スペース 選べるサイズ 幅70 / 幅90 / 幅120 cm 萩原 13818038
RT-1096DBR 簡易デスク パソコンデスク スリム 省スペース 選べるサイズ 幅70 / 幅90 / 幅120 cm 萩原 13818038
RT-1096DBR 簡易デスク パソコンデスク スリム 省スペース 選べるサイズ 幅70 / 幅90 / 幅120 cm 萩原 13818038
RT-1096DBR 簡易デスク パソコンデスク スリム 省スペース 選べるサイズ 幅70 / 幅90 / 幅120 cm 萩原 13818038
RT-1096DBR 簡易デスク パソコンデスク スリム 省スペース 選べるサイズ 幅70 / 幅90 / 幅120 cm 萩原 13818038
RT-1096DBR 簡易デスク パソコンデスク スリム 省スペース 選べるサイズ 幅70 / 幅90 / 幅120 cm 萩原 13818038
RT-1096DBR 簡易デスク パソコンデスク スリム 省スペース 選べるサイズ 幅70 / 幅90 / 幅120 cm 萩原 13818038
RT-1096DBR 簡易デスク パソコンデスク スリム 省スペース 選べるサイズ 幅70 / 幅90 / 幅120 cm 萩原 13818038

簡易デスク パソコンデスク スリム 省スペース 選べるサイズ 幅70 / 幅90 / 幅120 cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
幅(cm)70
ダークブラウン
内容量1台(1台)注文コード13818038品番RT-1096DBR
販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

奥行45cmのコンパクト設計で場所を取らないスリムデスク。コンパクトな上にシンプルなデザインなので、置く場所を選びません。パソコンを置いて作業できるサイズ感なので、仕事用のデスクとしてはもちろん、子供の学習用デスク、さらにドレッサーやミシン台としても活躍。耐荷重は安心の80kg想定なので、安心して作業することができます。カラーはダークブラウンとナチュラルの2色展開。どんなお部屋にも合わせやすいベーシックなカラーです。

用途デスク , ユニットデスクとして。材質主材:合成樹脂化粧パーティクルボードダークブラウンタイプ組立式幅(cm)70高さ(cm)72奥行き(cm)45

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,334/税込1,467
沖縄地方数量1につき3,346/税込3,681
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする