簡易デスク パソコンデスク スリム 省スペース 選べるサイズ 幅70 / 幅90 / 幅120 cm

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 13818047 品番 RT-1097NA
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

奥行45cmのコンパクト設計で場所を取らないスリムデスク。コンパクトな上にシンプルなデザインなので、置く場所を選びません。パソコンを置いて作業できるサイズ感なので、仕事用のデスクとしてはもちろん、子供の学習用デスク、さらにドレッサーやミシン台としても活躍。耐荷重は安心の80kg想定なので、安心して作業することができます。カラーはダークブラウンとナチュラルの2色展開。どんなお部屋にも合わせやすいベーシックなカラーです。

用途デスク , ユニットデスクとして。 材質主材:合成樹脂化粧パーティクルボード ナチュラル タイプ組立式 幅(cm)90 高さ(cm)72 奥行き(cm)45

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,481 / 税込 ¥1,629
沖縄地方数量1につき ¥3,856 / 税込 ¥4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする