座面を選べる ヴィンテージ風 スチールチェア PVC / ウッド 座面 2脚 セットスタッキング可能

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット(2台) レザー/ブラウン 注文コード13818126 品番LC-4670PDBR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

座面を選べる、ヴィンテージ風チェア2脚セット。インダストリアルで無骨なデザインのスチールフレームが、まるで海外インテリアのような空間を演出します。ウッドタイプの座面にはエルム材を採用。ダークブラウンの木目調で温かみのあるデザインとなっています。レザータイプの座面には耐水性・耐久性に優れたPVCを採用。側面のステッチ加工がヴィンテージ感を高めます。レザータイプはブラウンとブラックの2色展開。ダイニングチェアとしてはもちろん、デスクチェアやディスプレイとしても!置くだけでお部屋が素敵になるデザイン性の高さに加え、軽量で積み重ねられる点もおすすめです。

用途イス・チェア ,ダイニングチェアとして。 仕様●組立式●スタッキング可 材質主材:スチール、座面:<レザー>合成皮革<ウッド>天然木(エルム材) レザー/ブラウン 外寸(cm)(約)幅44×奥行53×高さ83.5×座面高<レザー>45.5<ウッド>44.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,481 / 税込 ¥1,629
沖縄地方数量1につき ¥3,856 / 税込 ¥4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする