大人可愛い 1人掛け ソファー 幅80 姫系 コンパクト かわいい

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 13818151 品番 ライラ1P-IV
販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ホワイトインテリアにぴったりの大人可愛いコンパクトソファ。エレガントで上品な雰囲気のインテリアにはPVC生地×白脚の「パールホワイト」、ナチュラル系や韓国インテリアにはファブリック生地×木脚の「ナチュラルアイボリー」がおすすめです。こちらのソファはデザインにこだわっており、クロスボタンステッチを施した高級感のある背もたれや、柔らかな印象を与える丸い肘掛けが可愛いポイント。コンパクトサイズなので1人暮らしやワンルームでも、圧迫感を与えることなくお部屋にワンポイントとして置くことができます。また脚を取り外してローソファーとして使用することも。工具不要で簡単に組み立てられるので、組み立てに不慣れな方にもおすすめのソファです。

用途ソファ・ソファベッド , ソファとして。 材質構造部材:天然木、張地:<アイボリー>ポリエステル・<パールホワイト>合成皮革、Sバネ・ウレタンフォーム アイボリー タイプ組立式 外寸(cm)(約)幅80×奥行63×高さ71/57.5×座面高39/25.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,981 / 税込 ¥2,179
沖縄地方数量1につき ¥4,801 / 税込 ¥5,281
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする