ダイニングテーブル 単品 ヴィンテージ風 T字脚 幅138 cm スチール脚

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 13818205 品番 LT-4770NA
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

スタイリッシュなデザインのT字脚ダイニングテーブル。黒いスチールのフレームと、木目調・コンクリート調の天板で、スタイリッシュなデザイン。異素材ミックスでモダンな雰囲気に。天板の下に棚があるので、ティッシュやリモコンの収納におすすめです。T字の脚は、足元にスペースができるので、出入りがスムーズに。脚部のスチールフレームは、傷・サビ・水に強く、アジャスター付きのためガタツキを防止します。ゆったりサイズのダイニングテーブル。グレー・ナチュラル・ダークブラウンの3色からお選びいただけます。お好みのダイニングチェアと合わせてお使いください。

用途テーブル ,ダイニングテーブルとして。 仕様●組立式●アジャスター付●中棚付 材質天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、脚部:スチール 幅(mm)1380 ナチュラル 高さ(mm)700 奥行(mm)800

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,981 / 税込 ¥2,179
沖縄地方数量1につき ¥4,801 / 税込 ¥5,281
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする