隠し収納 付き マントルピース 装飾棚 飾り棚 選べるサイズ 3段 / 5段

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 棚段数(段)5 注文コード13818345 品番RCC-1545WH
販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は棚段数など2種類から選べます 他の種類を見る

置くだけでお部屋が垢抜ける「マントルピース」。シンプルなデザインのため、韓国インテリアや姫系インテリアなど、可愛いお部屋にはもちろん、モダンなお部屋や、海外風のクラシカルな大人っぽいお部屋にも!フロント収納とサイド収納には可動棚があり、高さを調節できます。見せる収納と隠す収納を同時に叶えることができます。まずはキャンドルや花瓶、お気に入りのオブジェなどを置いてみてはいかがでしょうか。アイデア次第で自由に使えます!

用途収納家具 , キャビネット・コンソールとして。 材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード ホワイト タイプ組立式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)70×21.5×112 棚段数(段)5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,734 / 税込 ¥1,907
沖縄地方数量1につき ¥4,276 / 税込 ¥4,704
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする