曜日別特売
RHB-1925WH 後付け ヘッドボード シングル 対応 幅 98 cm コンセント 付き 萩原 13818379

 

RHB-1925WH 後付け ヘッドボード シングル 対応 幅 98 cm コンセント 付き 萩原 13818379
RHB-1925WH 後付け ヘッドボード シングル 対応 幅 98 cm コンセント 付き 萩原 13818379
RHB-1925WH 後付け ヘッドボード シングル 対応 幅 98 cm コンセント 付き 萩原 13818379
RHB-1925WH 後付け ヘッドボード シングル 対応 幅 98 cm コンセント 付き 萩原 13818379
RHB-1925WH 後付け ヘッドボード シングル 対応 幅 98 cm コンセント 付き 萩原 13818379
RHB-1925WH 後付け ヘッドボード シングル 対応 幅 98 cm コンセント 付き 萩原 13818379
RHB-1925WH 後付け ヘッドボード シングル 対応 幅 98 cm コンセント 付き 萩原 13818379
RHB-1925WH 後付け ヘッドボード シングル 対応 幅 98 cm コンセント 付き 萩原 13818379
RHB-1925WH 後付け ヘッドボード シングル 対応 幅 98 cm コンセント 付き 萩原 13818379
RHB-1925WH 後付け ヘッドボード シングル 対応 幅 98 cm コンセント 付き 萩原 13818379
RHB-1925WH 後付け ヘッドボード シングル 対応 幅 98 cm コンセント 付き 萩原 13818379
RHB-1925WH 後付け ヘッドボード シングル 対応 幅 98 cm コンセント 付き 萩原 13818379
RHB-1925WH 後付け ヘッドボード シングル 対応 幅 98 cm コンセント 付き 萩原 13818379
RHB-1925WH 後付け ヘッドボード シングル 対応 幅 98 cm コンセント 付き 萩原 13818379
RHB-1925WH 後付け ヘッドボード シングル 対応 幅 98 cm コンセント 付き 萩原 13818379
RHB-1925WH 後付け ヘッドボード シングル 対応 幅 98 cm コンセント 付き 萩原 13818379
RHB-1925WH 後付け ヘッドボード シングル 対応 幅 98 cm コンセント 付き 萩原 13818379
RHB-1925WH 後付け ヘッドボード シングル 対応 幅 98 cm コンセント 付き 萩原 13818379

後付け ヘッドボード シングル 対応 幅 98 cm コンセント 付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ホワイト
内容量1台(1台)注文コード13818379品番RHB-1925WH
販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

寝室をより機能的で心地よい空間にできるシングルサイズ対応の後付けヘッドボード。ヘッドボードや宮棚のないベッドと合わせて使えます。天板は、枕元に置いておきたいメガネやスマホ、ティッシュなどの置き場所に。二口コンセントもあるので充電もできます。棚板は、1cm間隔で調節が可能なので、本や雑誌などお好みの配置で収納できます。リビング収納、デスク横、ベッド横など、ヘッドボード以外に、棚としての使い方も!ライフスタイルに合わせて使い方を変えられます。ブラウン・ナチュラル・ホワイトの3色からお選びください。

用途ベッド , ベッド用部品・メンテナンス用品として。仕様●組立式●2口コンセント付材質主材:プリント紙化粧パーティクルボードホワイト外寸(cm)(約)幅98×奥行20×高さ80

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,481/税込1,629
沖縄地方数量1につき3,856/税込4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする