引き出し 中棚 付き ローテーブル 幅110cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 13818431 品番 VT-7941-NA
販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

洗練されたシャープなフォルムのローテーブル。お部屋の雰囲気をスタイリッシュに演出します。引き出し2杯付きなので、散らかりやすいテレビのリモコンや、ちょっとした小物(眼鏡や筆記用具)をサッと収納することができます。また、天板下には雑誌や新聞などを置いておける棚つき。奥行きがコンパクトなのですっきりとして見えますが、横幅が広いのでデスクワークや食事をするのに十分な広さです。ホワイトウォッシュ、ナチュラル、ブラウンの3色から選べます。

用途テーブル , センターテーブル・ローテーブルとして。 仕様●組立式●引出2杯付●中棚付 材質天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、本体:ラバーウッド 幅(mm)1100 ナチュラル 高さ(mm)400 奥行(mm)500

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,981 / 税込 ¥2,179
沖縄地方数量1につき ¥4,801 / 税込 ¥5,281
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする