VT-7941-WS 引き出し 中棚 付き ローテーブル 幅110cm 萩原 13818440

 

VT-7941-WS 引き出し 中棚 付き ローテーブル 幅110cm 萩原 13818440
VT-7941-WS 引き出し 中棚 付き ローテーブル 幅110cm 萩原 13818440
VT-7941-WS 引き出し 中棚 付き ローテーブル 幅110cm 萩原 13818440
VT-7941-WS 引き出し 中棚 付き ローテーブル 幅110cm 萩原 13818440
VT-7941-WS 引き出し 中棚 付き ローテーブル 幅110cm 萩原 13818440
VT-7941-WS 引き出し 中棚 付き ローテーブル 幅110cm 萩原 13818440
VT-7941-WS 引き出し 中棚 付き ローテーブル 幅110cm 萩原 13818440
VT-7941-WS 引き出し 中棚 付き ローテーブル 幅110cm 萩原 13818440
VT-7941-WS 引き出し 中棚 付き ローテーブル 幅110cm 萩原 13818440
VT-7941-WS 引き出し 中棚 付き ローテーブル 幅110cm 萩原 13818440
VT-7941-WS 引き出し 中棚 付き ローテーブル 幅110cm 萩原 13818440
VT-7941-WS 引き出し 中棚 付き ローテーブル 幅110cm 萩原 13818440
VT-7941-WS 引き出し 中棚 付き ローテーブル 幅110cm 萩原 13818440
VT-7941-WS 引き出し 中棚 付き ローテーブル 幅110cm 萩原 13818440
VT-7941-WS 引き出し 中棚 付き ローテーブル 幅110cm 萩原 13818440
VT-7941-WS 引き出し 中棚 付き ローテーブル 幅110cm 萩原 13818440
VT-7941-WS 引き出し 中棚 付き ローテーブル 幅110cm 萩原 13818440
VT-7941-WS 引き出し 中棚 付き ローテーブル 幅110cm 萩原 13818440

引き出し 中棚 付き ローテーブル 幅110cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ホワイトウォッシュ
内容量1台(1台)注文コード13818440品番VT-7941-WS
販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

洗練されたシャープなフォルムのローテーブル。お部屋の雰囲気をスタイリッシュに演出します。引き出し2杯付きなので、散らかりやすいテレビのリモコンや、ちょっとした小物(眼鏡や筆記用具)をサッと収納することができます。また、天板下には雑誌や新聞などを置いておける棚つき。奥行きがコンパクトなのですっきりとして見えますが、横幅が広いのでデスクワークや食事をするのに十分な広さです。ホワイトウォッシュ、ナチュラル、ブラウンの3色から選べます。

用途
テーブル , センターテーブル・ローテーブルとして。
仕様●組立式●引出2杯付●中棚付材質天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、本体:ラバーウッド幅(mm)1100ホワイトウォッシュ高さ(mm)400奥行(mm)500

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,981/税込2,179
沖縄地方数量1につき4,801/税込5,281
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする