[ コミック 収納 約400冊 ]脚つき 大容量 本棚 推し活 収納

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 13818458 品番 VKB-7273WN
販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

自由に飾って楽しめる大容量本棚。コミックは約400冊も収納できて、マンガ好きにおすすめのアイテムです。ポールつきのスライド扉には、面置きしたい雑誌やお気に入りのカードを飾れるだけでなく、雑誌を支えるバーにキーホルダーを掛けることも。また棚は前後分割式の可動棚なので、収納の幅が広がります。※CD/DVD/文庫本/少年コミック/青年コミック(B6判)/ワイド版/雑誌/教科書など…段差をつけることで後ろの背表紙を見せることも。さらに棚位置を工夫して、推し活収納棚として使うこともできるので、2次元・2.5次元・アイドルなど様々なジャンルのヲタクにおすすめです。こんなものまで飾ることができるので、オタ活がはかどること間違いなし!フィギア/アクスタ/うちわ/ペンライト/ぬい/写真集/チェキ/カード/同人誌など…

用途収納家具 , 本棚・ラック・カラーボックス , 本棚として。 仕様●組立式●2分割可動棚16枚 材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード ブラウン 外寸(cm)(約)幅90.5×奥行37×高さ101.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,978 / 税込 ¥2,176
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする