パレット ベッド フレームのみ すのこベッド 分割式 シングルベッド 木製 完成品 選べる3サイズ (シングル / セミダブル / ダブル )

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 仕様●連結パーツ付き(縦用6個、横用4個)●脚裏フェルト付き 注文コード13818476 品番WB-7720SD
販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

お部屋&シーンに合わせて組み換え自由自在なパレットベッド。パレットベッドとは、工場や倉庫などで荷物を保管したり輸送するのに使われている頑丈なパレットをベッドとして使われたのが始まりです。パレットベッドは頑丈で通気性に優れているうえに、ライフスタイルに合わせて増やしたり、分割することも可能です。さらにこちらのパレットは角丸加工済み&一枚が軽いので組み立てはもちろん、引っ越しや模様替えなどの移動もラクラク。パレットを追加して枕元やベッドサイドに余白をつくることで、ベッドサイドランプを置いたり、本を置いたり、自分好みのアレンジも楽しめます。SNS映えにも◎パレットは完成品でお届け。パレットを並べて連結パーツで繋げるだけでベッドが完成。

用途ベッド ,ベッドフレームとして。 仕様●連結パーツ付き(縦用6個、横用4個)●脚裏フェルト付き 材質主材:天然木(パイン) ナチュラル サイズシングル/セミダブル/ダブル 種類すのこベッド 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)120×200×9

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,734 / 税込 ¥1,907
沖縄地方数量1につき ¥4,276 / 税込 ¥4,704
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする