パレットベッド 追加パレット 2枚SET 完成品

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 対応商品WB-7720S/WB-7720D 注文コード13818501 品番WB-7720S2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月19日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は対応商品など2種類から選べます 他の種類を見る

パレットベッド専用追加パレット2枚セット。パレットを追加して枕元やベッドサイドに余白をつくることで、ベッドサイドランプを置いたり、本を置いたり、自分好みのアレンジが楽しめます。SNS映えにも◎

用途ベッド , ベッド用部品・メンテナンス用品として。 仕様●連結パーツ付き(縦用2個、横用2個)●脚裏フェルト付き 材質主材:天然木(パイン) ナチュラル 対応商品WB-7720S/WB-7720D 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)50×50×9

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,209 / 税込 ¥1,330
沖縄地方数量1につき ¥2,627 / 税込 ¥2,890
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする