萩原
萩原の ベッド・寝具
萩原の ベッド
パレットベッド 追加パレット 2枚SET 完成品
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(1台)
対応商品
WB-7720SD
注文コード
13818510
品番
WB-7720SD2
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
対応商品
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
パレットベッド専用追加パレット2枚セット。パレットを追加して枕元やベッドサイドに余白をつくることで、ベッドサイドランプを置いたり、本を置いたり、自分好みのアレンジが楽しめます。SNS映えにも◎
用途
ベッド , ベッド用部品・メンテナンス用品として。
仕様
●連結パーツ付き(縦用2個、横用2個)●脚裏フェルト付き
材質
主材:天然木(パイン)
色
ナチュラル
対応商品
WB-7720SD
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)60×50×9
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,334
/
税込
¥
1,467
沖縄地方
数量1につき
¥
3,346
/
税込
¥
3,681
離島
数量1以上のご注文
お送りできません