国産 ひのき パレット ベッド フレームのみ すのこベッド 分割式 シングルベッド 木製 完成品 選べる2サイズ( シングル / セミダブル )

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード13818528 品番WB-7723SD
販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高い耐久性と抗菌成分が含まれる国産ひのきを使用したパレットベッド。パレットベッドとは、工場や倉庫などで荷物を保管したり輸送するのに使われている頑丈なパレットをベッドとして使われたのが始まりです。パレットベッドは頑丈で通気性に優れているうえに、ライフスタイルに合わせて増やしたり、分割することも可能です。さらに角丸加工済み&一枚が軽いので組み立てはもちろん、引っ越しや模様替えなどの移動もラクラク。パレットを追加して枕元やベッドサイドに余白をつくることで、ベッドサイドランプを置いたり、本を置いたり、自分好みのアレンジも楽しめます。パレットは完成品でお届け。パレットを並べて連結パーツで繋げるだけでベッドが完成。

用途ベッド ,ベッドフレームとして。 仕様●連結パーツ付(縦用6個、横用4個)●脚裏フェルト付き 材質主材:天然木(ひのき) ナチュラル サイズシングル/セミダブル 種類すのこベッド 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)120×200×10

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,734 / 税込 ¥1,907
沖縄地方数量1につき ¥4,276 / 税込 ¥4,704
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする