国産 ひのき パレット ベッド 追加パレット 4枚SET 完成品

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード13818537 品番WB-7723S4
販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ひのきパレットベッド専用追加パレット4枚セット。高い耐久性と抗菌成分が含まれる国産ひのきを使用。パレットを追加して枕元やベッドサイドに余白をつくることで、ベッドサイドランプを置いたり、本を置いたり、自分好みのアレンジが楽しめます。SNS映えにも◎

用途ベッド , ベッド用部品・メンテナンス用品として。 仕様●連結パーツ付(縦用3個、横用4個)●脚裏フェルト付き 材質主材:天然木(ひのき) ナチュラル 対応商品WB-7723S/WB-7723SD 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)50×50×10

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,334 / 税込 ¥1,467
沖縄地方数量1につき ¥3,346 / 税込 ¥3,681
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする