サイドテーブル ソファサイドテーブル 丸型 2段 選べるパターン ( 木目調 大理石柄 コンクリート調 )

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 13818939 品番 LST-4668-BR
販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

おしゃれで便利なサイドテーブル。木目調のブラウンとナチュラル、コンクリート調グレーと大理石調ホワイトの4色展開。天板サイズが直径30cmなので、ソファー横やベッド横に置いてもコンパクトで使いやすい。デスク周りや玄関収納にも。本やコップ、観葉植物や間接照明の置き場にぴったりです。模様替えや掃除の際に嬉しい軽量設計。アジャスターも付いているので、ガタツキの防止もできます。韓国風や、無機質、インダストリアル、大人可愛いインテリアなど、様々な雰囲気のお部屋のプラスワンアイテムにおすすめの家具です。

用途テーブル , サイドテーブル・ナイトテーブルとして。 仕様組立式●アジャスター付 材質フレーム:スチール、天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル) ブラウン 幅(cm)33.5 高さ(cm)52.5 奥行き(cm)33.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,156 / 税込 ¥1,272
沖縄地方数量1につき ¥2,101 / 税込 ¥2,311
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする