おにぎり形 折りたたみ テーブル 幅75 cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 13819106 品番 MT-6384BR
販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

おしゃれなおにぎり形折りたたみテーブル天板のおにぎりのような形はデザイン性だけでなくコンパクトながら広々快適にご使用いただける設計。折りたたみ式なので移動もラクラク。使わないときはコンパクトに収納が可能。工具不要の完成品なのでお届け後すぐにお使いいただけます。カラーはお部屋に取り入れやすいブラウン、ナチュラル、ホワイトウォッシュの3色からお選びいただけます。

用途テーブル , センターテーブル・ローテーブルとして。 材質天板:合成樹脂化粧繊維(メラミン樹脂)、脚部:天然木 幅(mm)750 ブラウン 高さ(mm)355 タイプ折りたたみ式 奥行(mm)650

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,481 / 税込 ¥1,629
沖縄地方数量1につき ¥3,856 / 税込 ¥4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする