ダイニングチェア 2脚 セット アッシュ 無垢材 選べる3タイプ×4カラー 完成品

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2台) ペーパーコード 注文コード13819158 品番VC-7001-NAPC
販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品はなど12種類から選べます 他の種類を見る

素材にこだわったダイニングチェア2脚セットフレームにはアッシュ無垢材を、背面には曲線の美しい曲木を使用しております。座り心地にもこだわっており、美しさと機能性を兼ね備えたデザインです。プリント木目では味わえない天然木の風合いをお楽しみください。

用途イス・チェア , ダイニングチェアとして。 材質主材:天然木(アッシュ)、張地:<PC>ペーパーコード<CA・BK>合成皮革、<BE>ポリエステル ペーパーコード タイプ完成品 外寸(cm)(約)幅53×奥行50×高さ73×座面高43

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,779 / 税込 ¥6,357
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする