扉付き チェスト フラップ扉 収納 幅85 cm 単品

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 13819289 品番 RCC-1716NA
販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

見せる収納と隠す収納を楽しめるフラップ式扉付きのディスプレイラック。【見せる】扉には好きなアイテムを飾ることができます。好みの変化や季節に合わせてディスプレイ!【隠す】ごちゃごちゃしがちなものを隠すことでお部屋に統一感を出せます。来客時などに見せたくないものを一時的に収納しても◎2台並べたり、上下に積み重ねたり、お好みで配置ができるので収納の幅が広がります。また、こちらの棚は推し活にもおすすめ!推しの雑誌やCDなどを並べるだけでおしゃれな推し活部屋に!新生活や模様替えにおすすめです。

用途収納家具 , 本棚・ラック・カラーボックス , マガジンラック・シェルフとして。 材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード ナチュラル タイプ組立式 外寸(cm)(約)幅85×奥行35×高さ85

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,481 / 税込 ¥1,629
沖縄地方数量1につき ¥3,856 / 税込 ¥4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする