肘付き ダイニングチェア 1脚 ハーフアーム アイアン 選べる5パターン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 13819368 品番 LC-4835NA-BE
販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ナチュラルな木目と鉄のブラックフレームで異素材を楽しめるチェア。5色からお選びいただけます。背もたれは曲木で作られており、背面から見てもアッシュの木目が映える美しいデザイン。高級感のあるおしゃれなビジュアルになっています。立ち座りがしやすい便利なハーフサイズの肘置きや、座面のサイズや背もたれなど、座り心地の良さを追求して設計しました。ジャパンディや和モダン、インダストリアル、韓国インテリアなど、様々なお部屋にあうデザインです。インテリアのテイストに合わせてお好みのカラーをお選びください。

用途イス・チェア , ダイニングチェアとして。 材質フレーム:スチール、背:積層材(天然木突板張り)、張地:<ブラック・ダークブラウン>合成皮革<ダークグレー・ライトグレー・ベージュ>ポリエステル ナチュラル/ベージュ タイプ組立式 外寸(cm)(約)幅56×奥行57.5×高さ71×座面高43

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,734 / 税込 ¥1,907
沖縄地方数量1につき ¥4,276 / 税込 ¥4,704
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする