曜日別特売
LC-4871-PDGY ヴィンテージ風 カウンターチェア バーチェア 昇降式 回転式 萩原 13819447

 

LC-4871-PDGY ヴィンテージ風 カウンターチェア バーチェア 昇降式 回転式 萩原 13819447
LC-4871-PDGY ヴィンテージ風 カウンターチェア バーチェア 昇降式 回転式 萩原 13819447
LC-4871-PDGY ヴィンテージ風 カウンターチェア バーチェア 昇降式 回転式 萩原 13819447
LC-4871-PDGY ヴィンテージ風 カウンターチェア バーチェア 昇降式 回転式 萩原 13819447
LC-4871-PDGY ヴィンテージ風 カウンターチェア バーチェア 昇降式 回転式 萩原 13819447
LC-4871-PDGY ヴィンテージ風 カウンターチェア バーチェア 昇降式 回転式 萩原 13819447
LC-4871-PDGY ヴィンテージ風 カウンターチェア バーチェア 昇降式 回転式 萩原 13819447
LC-4871-PDGY ヴィンテージ風 カウンターチェア バーチェア 昇降式 回転式 萩原 13819447
LC-4871-PDGY ヴィンテージ風 カウンターチェア バーチェア 昇降式 回転式 萩原 13819447
LC-4871-PDGY ヴィンテージ風 カウンターチェア バーチェア 昇降式 回転式 萩原 13819447
LC-4871-PDGY ヴィンテージ風 カウンターチェア バーチェア 昇降式 回転式 萩原 13819447
LC-4871-PDGY ヴィンテージ風 カウンターチェア バーチェア 昇降式 回転式 萩原 13819447
LC-4871-PDGY ヴィンテージ風 カウンターチェア バーチェア 昇降式 回転式 萩原 13819447
LC-4871-PDGY ヴィンテージ風 カウンターチェア バーチェア 昇降式 回転式 萩原 13819447
LC-4871-PDGY ヴィンテージ風 カウンターチェア バーチェア 昇降式 回転式 萩原 13819447
LC-4871-PDGY ヴィンテージ風 カウンターチェア バーチェア 昇降式 回転式 萩原 13819447

ヴィンテージ風 カウンターチェア バーチェア 昇降式 回転式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ダークグレー
内容量1台(1台)注文コード13819447品番LC-4871-PDGY
販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ヴィンテージ感あふれるデザインがおしゃれなレザー調でマットな質感のカウンターチェア。雰囲気のあるカフェやバーのような空間が作れます。ガス圧式で自由に高さ調節が可能。調節レバーを引くだけで簡単にお好みの高さに。長時間座っても疲れにくいフットレストも付き。座面とフットレストが一緒に360度回転するので、立ち座りもらくらくできます。自分だけの作業スペースや、複数台並べて団らんスペースとして使っても◎暖かみのあるブラウン・緑味のあるグレーのグレイッシュカーキ・どんなインテリアにも合いやすいダークグレーの3色からお選びいただけます。

用途イス・チェア , カウンターチェアとして。材質フレーム:スチール、張地:合成皮革ダークグレータイプ組立式外寸(cm)(約)幅48×奥行51×高さ91~111×座面高63~83座面高(cm)63~83

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,334/税込1,467
沖縄地方数量1につき3,346/税込3,681
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする