ヴィンテージ風 カウンターチェア バーチェア 昇降式 回転式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 13819456 品番 LC-4871-PGY
販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ヴィンテージ感あふれるデザインがおしゃれなレザー調でマットな質感のカウンターチェア。雰囲気のあるカフェやバーのような空間が作れます。ガス圧式で自由に高さ調節が可能。調節レバーを引くだけで簡単にお好みの高さに。長時間座っても疲れにくいフットレストも付き。座面とフットレストが一緒に360度回転するので、立ち座りもらくらくできます。自分だけの作業スペースや、複数台並べて団らんスペースとして使っても◎暖かみのあるブラウン・緑味のあるグレーのグレイッシュカーキ・どんなインテリアにも合いやすいダークグレーの3色からお選びいただけます。

用途イス・チェア , カウンターチェアとして。 材質フレーム:スチール、張地:合成皮革 グレー タイプ組立式 外寸(cm)(約)幅48×奥行51×高さ91〜111×座面高63〜83 座面高(cm)63〜83

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,334 / 税込 ¥1,467
沖縄地方数量1につき ¥3,346 / 税込 ¥3,681
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする