YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 運搬機器
YAMAZEN(山善)の 運搬車輛機器
YAMAZEN(山善)の 二輪運搬車
3輪 パワーキャリーカート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13819499
品番
SPC-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
段差に便利な3輪キャリー
3輪タイヤでしっかりした土台
コンパクトに折りたたみ可能
握りやすいグリップ
段差15cmまで対応
用途
荷物の運搬などに。キャリーカート 台車 三輪 段差 階段 折りたたみ 軽量 コンパクト 釣り キャンプ
材質
タイヤ:PP/PVC
質量(kg)
3.15
材質(本体)
フレーム:金属(スチール)/メッキ(クロム)
直径(Φcm)
タイヤ:約9
耐荷重(kg)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
41×55×100(折りたたみ41×23×62.5)
高さ(cm)
約26(荷台までの)
紐長(cm)
約130
寸法(幅W×奥行D)(cm)
荷台:31×35.5