NewHikari
NewHikariの ねじ
NewHikariの 波板用ビス
波板ビス ステンレス座金
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
材質/仕上
本体:鉄、座金:SUS304、パッキン:鉄板小波用EPDM
注文コード
13819630
品番
SH-BNSW535
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,341
販売価格(税別)
¥
3,037
バスケットに入れる
この商品は
材質/仕上
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
鉄製波板施工に最適な波板専用ビスです。
仕様
木下地用
寸法(mm)
5×35
材質/仕上
本体:鉄、座金:SUS304、パッキン:鉄板小波用EPDM
表面処理
本体:ラスパート、パッキン:ブラック