NewHikari
NewHikariの ねじ
NewHikariの 波板用ビス
波板ビス ポリカ座金
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
表面処理
本体:ラスパートブラウン、座金:ブロンズ、パッキン:グレー
仕様
木下地用
注文コード
13819666
品番
SH-BNPW535B
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥2,666
販売価格(税別)
¥
2,424
バスケットに入れる
この商品は
表面処理・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ポリカ波板施工に最適な波板専用ビスです。
仕様
木下地用
寸法(mm)
5×35
材質/仕上
本体:鉄、座金:ポリカーボネート、パッキン:鉄板小波用EPDM
色
ブロンズ
表面処理
本体:ラスパートブラウン、座金:ブロンズ、パッキン:グレー