OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の プラグ・止め輪・ピン
OHSATO(大里)の プラグ・キャップ
OHSATO(大里)の カバー/キャップ
アンカーナット用キャップ 黒 (パック品)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(1個)
注文コード
13820357
品番
M12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
オールアンカーCタイプ(芯棒打込み式)先端部の安全カバーです。
用途
アンカーのねじ先端に。
適合
ねじ径:M12
材質
PVC
色
黒
品番
大里品番:557-777
高さ(mm)
33
規格
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※キャップを押し込んで取り付けてください。