ねじ先端キャップ ウイットねじ 黒(エラストマー)(パック品)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 適合ねじ径:W3/8 注文コード13820759 品番W3/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は適合など4種類から選べます 他の種類を見る

先端部の保護安全に簡単取り付けのねじ保護キャップです。
内側のねじ切構造で抜けにくいです。

用途全ねじ・ボルト・Uボルトのねじ先端保護に。 適合ねじ径:W3/8 材質エラストマー樹脂 長さ(mm)32.5 厚さ(mm)1.3 品番大里品番:557-395 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類ウイット(インチ)
注意
※当製品は材質の特性上、ガソリン・灯油・トルエン・キシレンなど揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤・変色します。
※キャップを押込んで取付けてください。
※常温で80°以下でご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする