INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の トイレ用品
INAX(LIXIL)の トイレ部品
ボールタップ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
水抜仕様
タイプ
補給水受け穴:有
注文コード
13821240
品番
TF-L150BN-1
参考基準価格(税別)
¥6,290
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様・タイプ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
水抜仕様
色
ピンク
タイプ
補給水受け穴:有
本体形状
ダイヤフラムパッキン式(フレキ用本体樹脂)、手洗いなし、補給水管なし
給水方式
横型(フレキホース)