ボールタップ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様流動仕様 タイプ補給水受け穴:無 注文コード13821249 品番TF-L150BW
参考基準価格(税別)¥7,765 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は仕様・タイプなど12種類から選べます 他の種類を見る
仕様流動仕様 ワイヤーケース:青 タイプ補給水受け穴:無 本体形状ダイヤフラムパッキン式(フレキ用本体樹脂)、手洗いなし、補給水管なし 給水方式横型(フレキホース)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-17
用途:
タンクの給水が止まらない時に
株式会社アテック 様

便器に水が流れっぱなしになるため交換しましたが、原因はフラッパー弁の劣化でした。ボールタップ内にもゴム弁があるので予防的に変えておくのは良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする