ねじロック (高粘・中接着)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13821599 品番10016419
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ドイツ製、DVGW及びNSF S4規格適合品です。使いやすいペンタイプです。ロックタイトNo.243相当品です。金属接合部で酸素を遮断し、金属と接触すると数秒から数分で 硬化が始まります。高粘度・中強度の汎用ねじロックです。衝撃、振動によるゆるみを防止します。工具を使用しての分解が可能です。

使用温度範囲(℃)-60〜+200 液色 内容量(mL)20 適合ねじM36以下 剪断強度(N/mm2)9〜13 可使時間(分)10〜20 トルク(N・m)プリべリング:8〜12、分離:17〜22 完全硬化時間1〜3時間 粘度(mPa・s)2000〜7000 最大隙間(mm)0.25 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 接着力

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする